Vérin pneumatique normalisé Festo DSBC-63-125-PPVA-N3

Cylindre standard DSBC

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBC-63-125-PPVA-N3
Rubix :0326-2566164
Fabricant :1383583
EAN :4052568016852
VERIN NORMALISE DSBC-63-125-PPVA-N3
Résumé technique
Typeverin normalise dsbc-63-125-ppva-n3
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre125 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBC-63-125-PPVA-N3


Cylindre à profil standard conforme à la norme ISO 15552 avec une large gamme d'options de montage.

Points forts

- L'amortissement pneumatique autoréglable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise dsbc-63-125-ppva-n3
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,44 HT
/ unité
278,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h