Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-S-25-60-P-A-MX
Cylindre rond DSNU
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSNU-S-25-60-P-A-MX
Rubix :0326-2558626
Fabricant :5228234
EAN :4052568421557
Détails articles : VERIN CYLINDRIQ DS NU-S-25-60-P-A A
Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.
Points forts
- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin cylindriq ds nu-s-25-60-p-a a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 26,5 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,12 € HT
/ unité
80,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours