Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-25-100-PPS-A

Cylindre rond DSNU

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSNU-25-100-PPS-A
Rubix :0326-2207674
Fabricant :559286
EAN :4052568205621
VERIN ISO D25 C100 MAGNETIQUE AMOR PNEU AUTO DSNU-25-100-PPS-A
Résumé technique
Typeverin iso d25 c100 magnetique amorti pneu auto ajuste
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre100 mm

Détails articles : VERIN ISO D25 C100 MAGNETIQUE AMOR PNEU AUTO DSNU-25-100-PPS-A


Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.

Points forts

- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso d25 c100 magnetique amorti pneu auto ajuste
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,04 HT
/ unité
151,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours