Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-20-70-PPS-A

Cylindre rond DSNU

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSNU-20-70-PPS-A
Rubix :0326-2207822
Fabricant :1908303
EAN :4052568108830
VERIN ISO D20 C70 MAGNETIQUE AMORTI PNEU AUTO AJUSTE
Résumé technique
Typeverin iso d20 c70 magnetique amorti pneu auto ajuste
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre70 mm

Détails articles : VERIN ISO D20 C70 MAGNETIQUE AMORTI PNEU AUTO AJUSTE


Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.

Points forts

- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso d20 c70 magnetique amorti pneu auto ajuste
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,33 HT
/ unité
148,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours