Autre commande pneumatique Festo DZH-40-50-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZH-40-50-PPV-A
Rubix :0326-2203391
Fabricant :14054
EAN :4052568112271
VERIN PLAT DZH-40-50-PPV-A DOUBLE EFFET 14054
Résumé technique
Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-40-50-PPV-A DOUBLE EFFET 14054


Cylindre plat DZH-40-50-PPV-A Non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=50 mm, Diamètre du piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=1,4 deg, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,73 HT
/ unité
586,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours