Vérin sans tige SMC CY1SG20-200BZ

Cylindre guidé

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY1SG20-200BZ
Rubix :0338-2491362
Fabricant :01108704
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE CY1S-Z

Résumé technique

Typecylindre sans tige
Course du cylindre200 mm
Diamètre vérin90 mm

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE CY1S-Z


Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements. Les vérins à couplage magnétique ont une large gamme d'applications et permettent d'économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peut être utilisée pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible requis pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm, avec des portées standard allant jusqu'à 1000 mm. Les 5 modèles différents offrent un large choix d'applications. Des interrupteurs automatiques sont intégrés en standard.

Points forts

-Amélioration des performances des roulements
Amélioration de la durabilité
Amélioration de la lubrification grâce à l'utilisation d'un lubretainer
Pression minimale de fonctionnement réduite de 30 %
Réduction de la résistance au glissement

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige
Course du cylindre200 mm
Diamètre vérin90 mm
871,18 € HT
/ unité
1 045,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours