Références
SMC :CXSL10-75
Rubix :0338-2096440
EAN :3618035660426

Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGE GUIDES A BILLES CXSL10-75
La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges serie cxs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | verin bi-tige guides a billes cxsl10-75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,19 € HT
/ unité
513,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours