Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG5BN32TFSR-200

Cylindre en acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

SMC :CG5BN32TFSR-200
Rubix :0338-2293831
Fabricant :00902340
VERIN CG5BN32TFSR-200

Résumé technique

Typecylindre en acier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN CG5BN32TFSR-200


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Vérin CG5-S double effet, simple tigeToutes les pièces externes en acier inoxydableUn racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérinDimensions d'alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre en acier inoxydable
Raccordement 1g 1/8 in
Diamètre vérin32 mm
247,51 HT
/ unité
297,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours