Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FBN-40

FBN Montage à bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :FBN-40
Rubix :0326-2573391
Fabricant :195856
EAN :4052568044749
FIXATION PAR FLASQUE FBN-40

Résumé technique

Typemontage de la bride

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FBN-40


Fixation par flasque FBN-40 pour vérin DSNU, ESNU. Taille=40, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=190 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typemontage de la bride
13,26 € HT
/ unité
15,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours