Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M16
SGS Oeil de tige
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M16
Rubix :0326-2463204
Fabricant :9258
EAN :4052568065546

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER FEM M16X2
Chape à rotule SGS-M16 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M16, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=263 g
Informations techniques
Attributs
| Type | œil de bâton |
|---|---|
| Raccordement 1 | m16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,91 € HT
/ unité
75,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours