Entraînement linéaire Festo CLR-25-10-R-P-A
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-25-10-R-P-A
Rubix :0326-2576882
Fabricant :535443
EAN :4052568168827

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-25-10-R-P-A
Vérin de serrage pivotant CLR-25-10-R-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la droite. Configuration de montage normalisée selon ISO 21287. Course totale=23 mm, Diamètre de piston=25 mm, Filetage de tige de piston=M6, Angle d'oscillation=90 deg +/- 3 deg, Course de serrage=10 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,60 € HT
/ unité
585,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours