Entraînement linéaire SMC MXF20-30

Table pneumatique lineaire a profil etroit série mxf

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXF20-30
Rubix :0338-2048399
Fabricant :MXF20-30
EAN :3618036362978
TABLE LINEAIRE PLATE D. 20-C=30 MXF20-30

Résumé technique

Typetable lineaire plate d. 20-c=30 mxf20-30
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE PLATE D. 20-C=30 MXF20-30


La MXF est une table linéaire à profil étroit qui utilise un guide rigide qui peut être monté en parallèle avec un vérin pneumatique. L'actionneur est équipé de trous d'emplacement pour un montage facile et rapide lors du changement des outils ou des appareils fixes. La hauteur de la table linéaire MXF est de 54 à 67% inférieure à celle de la série MXS.
Table pneumatique lineaire a profil etroit serie mxf

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire plate d. 20-c=30 mxf20-30
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions20
Sériemxf
710,66 € HT
/ unité
852,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours