Vérin pneumatique normalisé SMC C96SDB50-400C
Cylindre d'air
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :C96SDB50-400C
Rubix :0338-2231298
Fabricant :01295906
EAN :3618035472586

Documents
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D50 C400 MAGNETIQUE
Les vérins pneumatiques série C96SDB de SMC, à double effet et simple tige, intègrent un piston magnétique et une tige filetée, pour des alésages compris entre 32 mm et 100 mm. Cette nouvelle génération combine un amortissement pneumatique aux deux extrémités et un amortisseur élastique additionnel, avec un allègement du poids allant jusqu'à 17 %.
Caractéristiques :
Ce vérin fonctionne en double effet et actionne une tige simple, filetée en extrémité, avec un écrou pouvant désormais se visser jusqu'à l'épaulement. Son piston intègre un aimant permanent, ce qui permet la détection de position par des capteurs magnétiques de petite taille, de type électronique (D-M9□, D-M9□W) ou à lame souple (D-A9□), montés directement sur le tirant grâce à un support dédié et réglables en une seule direction.
Aucune lubrification n'est nécessaire pour le fonctionnement, la vitesse du piston pouvant varier de 50 mm/s à 1 000 mm/s. L'amortissement associe un coussin d'air aux deux extrémités à un amortisseur supplémentaire, ce qui limite le bruit métallique en fin de course et raccourcit le temps de cycle.
Spécifications :
- Action : double effet, simple tige.
- Fluide : air comprimé.
- Alésages disponibles : 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm.
- Courses standards : 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 et 500 mm pour les alésages 32 et 40 mm, avec une course supplémentaire de 600 mm pour les alésages 50 et 63 mm, et de 600, 700 et 800 mm pour les alésages 80 et 100 mm.
- Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
- Pression de service maximale : 1,0 MPa.
- Pression de service minimale : 0,05 MPa.
- Température ambiante et du fluide : de -20 °C à 70 °C sans capteur, de -10 °C à 60 °C avec capteur magnétique (sans givrage).
- Lubrification : non requise (fonctionnement non lubrifié).
- Vitesse de piston : de 50 mm/s à 1 000 mm/s.
- Tolérance de course : de +2/0 mm jusqu'à 500 mm de course, +2,4/0 mm de 501 à 1 000 mm, +2,8/0 mm de 1 001 à 1 500 mm, +3,2/0 mm de 1 501 à 2 000 mm.
- Amortissement : coussin d'air aux deux extrémités associé à un amortisseur additionnel.
- Diamètre de raccordement : G 1/8 (alésage 32 mm), G 1/4 (alésages 40 et 50 mm), G 3/8 (alésages 63 et 80 mm), G 1/2 (alésage 100 mm).
- Course maximale : 1 000 mm pour l'alésage 32 mm, 1 900 mm pour les alésages 40 à 100 mm ; des courses plus longues sont disponibles sur consultation.
- Masse : de 0,65 kg (alésage 32 mm) à 4,03 kg (alésage 100 mm), soit une réduction de 12 % à 17 % selon l'alésage par rapport à la version précédente de la série.
- Capteurs compatibles : type électronique (D-M9□) ou à lame souple (D-A9□), alimentation en courant continu de 5 V à 24 V ou alternatif de 100 V à 200 V selon modèle.
- Fixation : montage de base (B).
Normes :
- Norme ISO 15552 : cette norme internationale fixe les dimensions d'interchangeabilité des vérins pneumatiques à tiges de fixation, garantissant la compatibilité dimensionnelle entre vérins de fabricants différents.
Caractéristiques :
Ce vérin fonctionne en double effet et actionne une tige simple, filetée en extrémité, avec un écrou pouvant désormais se visser jusqu'à l'épaulement. Son piston intègre un aimant permanent, ce qui permet la détection de position par des capteurs magnétiques de petite taille, de type électronique (D-M9□, D-M9□W) ou à lame souple (D-A9□), montés directement sur le tirant grâce à un support dédié et réglables en une seule direction.
Aucune lubrification n'est nécessaire pour le fonctionnement, la vitesse du piston pouvant varier de 50 mm/s à 1 000 mm/s. L'amortissement associe un coussin d'air aux deux extrémités à un amortisseur supplémentaire, ce qui limite le bruit métallique en fin de course et raccourcit le temps de cycle.
Spécifications :
- Action : double effet, simple tige.
- Fluide : air comprimé.
- Alésages disponibles : 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm.
- Courses standards : 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 et 500 mm pour les alésages 32 et 40 mm, avec une course supplémentaire de 600 mm pour les alésages 50 et 63 mm, et de 600, 700 et 800 mm pour les alésages 80 et 100 mm.
- Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
- Pression de service maximale : 1,0 MPa.
- Pression de service minimale : 0,05 MPa.
- Température ambiante et du fluide : de -20 °C à 70 °C sans capteur, de -10 °C à 60 °C avec capteur magnétique (sans givrage).
- Lubrification : non requise (fonctionnement non lubrifié).
- Vitesse de piston : de 50 mm/s à 1 000 mm/s.
- Tolérance de course : de +2/0 mm jusqu'à 500 mm de course, +2,4/0 mm de 501 à 1 000 mm, +2,8/0 mm de 1 001 à 1 500 mm, +3,2/0 mm de 1 501 à 2 000 mm.
- Amortissement : coussin d'air aux deux extrémités associé à un amortisseur additionnel.
- Diamètre de raccordement : G 1/8 (alésage 32 mm), G 1/4 (alésages 40 et 50 mm), G 3/8 (alésages 63 et 80 mm), G 1/2 (alésage 100 mm).
- Course maximale : 1 000 mm pour l'alésage 32 mm, 1 900 mm pour les alésages 40 à 100 mm ; des courses plus longues sont disponibles sur consultation.
- Masse : de 0,65 kg (alésage 32 mm) à 4,03 kg (alésage 100 mm), soit une réduction de 12 % à 17 % selon l'alésage par rapport à la version précédente de la série.
- Capteurs compatibles : type électronique (D-M9□) ou à lame souple (D-A9□), alimentation en courant continu de 5 V à 24 V ou alternatif de 100 V à 200 V selon modèle.
- Fixation : montage de base (B).
Normes :
- Norme ISO 15552 : cette norme internationale fixe les dimensions d'interchangeabilité des vérins pneumatiques à tiges de fixation, garantissant la compatibilité dimensionnelle entre vérins de fabricants différents.
Points forts
- Réduction du bruit métallique en fin de course grâce à l'amortisseur additionnel, limitant les nuisances sonores en atelier.
- Diminution du temps de cycle grâce au double amortissement, ce qui favorise la cadence des installations automatisées.
- Allègement de la structure, jusqu'à 17 % selon l'alésage, facilitant la manutention et réduisant les contraintes sur les supports de fixation.
- Détection de position sans contact grâce au piston magnétique, évitant l'usure liée aux capteurs de fin de course mécaniques.
- Réglage des capteurs en une seule direction, ce qui abrège le temps d'intervention lors de la maintenance.
- Diminution du temps de cycle grâce au double amortissement, ce qui favorise la cadence des installations automatisées.
- Allègement de la structure, jusqu'à 17 % selon l'alésage, facilitant la manutention et réduisant les contraintes sur les supports de fixation.
- Détection de position sans contact grâce au piston magnétique, évitant l'usure liée aux capteurs de fin de course mécaniques.
- Réglage des capteurs en une seule direction, ce qui abrège le temps d'intervention lors de la maintenance.
Applications
Le vérin C96SDB trouve sa place dans les installations d'automatisation industrielle nécessitant un mouvement linéaire fiable, telles que les lignes de conditionnement, les convoyeurs et les systèmes de manutention.
Sa plage de pression de service, comprise entre 0,05 MPa et 1,0 MPa, et sa vitesse de piston pouvant atteindre 1 000 mm/s, permettent de l'intégrer à des cadences variées, du positionnement lent au mouvement rapide.
Le fonctionnement non lubrifié convient aux environnements où la propreté du process reste une priorité, notamment dans l'agroalimentaire ou la pharmacie, tandis que la plage de température, jusqu'à 70 °C sans capteur, autorise un usage à proximité de sources de chaleur modérées, comme certains équipements de conditionnement thermique.
Sa plage de pression de service, comprise entre 0,05 MPa et 1,0 MPa, et sa vitesse de piston pouvant atteindre 1 000 mm/s, permettent de l'intégrer à des cadences variées, du positionnement lent au mouvement rapide.
Le fonctionnement non lubrifié convient aux environnements où la propreté du process reste une priorité, notamment dans l'agroalimentaire ou la pharmacie, tandis que la plage de température, jusqu'à 70 °C sans capteur, autorise un usage à proximité de sources de chaleur modérées, comme certains équipements de conditionnement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso tirants d50 c400 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,94 € HT
/ unité
244,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours