Références
SMC :CD55B25-125M-X1439
Rubix :0338-2396524
Fabricant :00852765

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D25 C125 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE
Norme n° : ISO 21287. Il est possible de monter des petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces. Avec interrupteur automatique (Série CD55 : CD55)
Points forts
-Compatible avec l'interrupteur automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,27 € HT
/ unité
89,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours