Vérin compact SMC CDU25-40D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU25-40D
Rubix :0338-2098598
Fabricant :CDU25-40D
EAN :3618035786881
VERIN MONTAGE UNIVERSEL D25-C=40 CDU25-40D

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL D25-C=40 CDU25-40D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Pression maxi de service7 bar
122,17 € HT
/ unité
146,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours