Vérin compact SMC CDQ2B40TF-15DMZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B40TF-15DMZ
Rubix :0338-2257350
Fabricant :CDQ2B40TF-15DMZ

Résumé technique
| Type | verin compact d40 c15 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C15 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c15 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,02 € HT
/ unité
110,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours