Vérin compact SMC CD55B20-80M-X1439

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD55B20-80M-X1439
Rubix :0338-2396534
Fabricant :00839047
VERIN COMPACT ISO D20 C80 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D20 C80 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE


Les vérins pneumatiques à double effet C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.

Points forts

-Grande plage de course de 5 mm à 150 mm
La construction est similaire à la spécification actuelle CQ2 résistante aux charges latérales
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Diamètre d'alésage20 mm
64,81 HT
/ unité
77,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours