Vérin compact SMC MGQM20-20
Cylindre de guidage compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGQM20-20
Rubix :0338-2199356
Fabricant :MGQM20-20
EAN :3618035889117

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE MGQM20-20
La solution pour un actionneur linéaire soumis à de fortes charges. Idéal pour les applications de manutention. Deux modèles de base comprennent une douille coulissante autolubrifiante et un modèle à roulement à billes linéaire. Le modèle à douille coulissante de 100 mm peut bloquer une charge de 3 000 livres à une vitesse de 55 pieds/minute, ou soulever en douceur une charge centrée de 1 000 livres avec un facteur de sécurité de 40 %. L'ensemble est très compact, et les trous de montage prétaraudés permettent de fixer facilement les accessoires. Montage sur le côté ou sur le fond. Le MGQ offre des alésages de 12 à 100 mm et est capable de commuter.
MGQM, Cylindre de guidage compact, palier lisse
Points forts
Vérin compact guidé
Guide à billes
Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Courses de 10 mm à 200 mm selon la taille de l’alésage
Variété d’interrupteurs et différentes longueurs de fil
Guide à billes
Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Courses de 10 mm à 200 mm selon la taille de l’alésage
Variété d’interrupteurs et différentes longueurs de fil
Informations techniques
Attributs
| Type | mgq |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,09 € HT
/ unité
502,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h