Références
SMC :CDQMB63TF-50
Rubix :0338-2259168
Fabricant :00166975
EAN :3618035801744

Résumé technique
| Type | vérin à tige de guidage compact ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D63 C50 DETECTION MAGNETIQUE
Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Points forts
Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin à tige de guidage compact ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,98 € HT
/ unité
406,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours