Vérin compact SMC CDLQB20-25D-F

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDLQB20-25D-F
Rubix :0338-2390496
Fabricant :00356444
VERIN COMPACT AVEC BLOQUEUR SERIE CLQ CDLQB20-25D-F

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT AVEC BLOQUEUR SERIE CLQ CDLQB20-25D-F


La série de vérins compacts CLQ permet d'éviter les chutes de pression lorsque la pression de la source d'air est diminuée ou que la pression résiduelle est relâchée. Le CLQ a un profil bas, avec une unité de verrouillage compacte. Disponible en 8 tailles d'alésage allant de 20 à 100 mm, il est capable de s'auto-commuter.

Points forts

-Profil bas avec unité de verrouillage compacte
Deux types de montage
Le verrouillage est possible à n'importe quelle position sur l'ensemble de la course
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Déverrouillage manuel facile

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
418,79 € HT
/ unité
502,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours