Vérin compact SMC CD55B20-50M-X1439

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD55B20-50M-X1439
Rubix :0338-2398097
Fabricant :00225758
VERIN COMPACT ISO D20 C50 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D20 C50 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE


Les vérins pneumatiques à double effet C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige.

Points forts

-La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
65,02 € HT
/ unité
78,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours