Vérin compact SMC CQ2KB40TF-10DZ
Actionneurs linéaires CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2KB40TF-10DZ
Rubix :0338-2175914
Fabricant :CQ2KB40TF-10DZ

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C10 ANTI ROTATION
Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2-z
Points forts
Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,36 € HT
/ unité
140,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours