Références
SMC :CQ2A100TF-100DCZ
Rubix :0338-2390244
Fabricant :00795730
EAN :3618035702072

Résumé technique
| Type | verin compact d100 c100 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C100
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c100 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,01 € HT
/ unité
303,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours