Vérin compact SMC CQ2A20-50D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A20-50D
Rubix :0338-2096891
Fabricant :00032002
EAN :3618035700818
VERIN COMPACT D20 C50

Résumé technique

Typeverin compact d20 c50
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C50


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c50
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
61,56 € HT
/ unité
73,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours