Vérin compact SMC CXSJL10-50
Vérin Compact série CXSJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSJL10-50
Rubix :0338-2140996
Fabricant :CXSJL10-50
EAN :3618035661577

Résumé technique
| Type | l (guide à billes intégré) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGE COMPACT DIA.10 CXSJL10-50
La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj
Informations techniques
Attributs
| Type | l (guide à billes intégré) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,27 € HT
/ unité
539,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours