Vérin compact SMC CQ2B32TF-20DZ-XB6
Cylindre compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2B32TF-20DZ-XB6
Rubix :0338-2176517
Fabricant :00797287
EAN :3618035690676
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C20
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,55 € HT
/ unité
106,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours