Vérin compact SMC CDQ2B16-5SZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2B16-5SZ
Rubix :0338-2257268
Fabricant :00790315
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D16 C5 DETECT MAGN

Résumé technique

Typeverin compact simple effet tige rentre d16 c5 detect magn
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D16 C5 DETECT MAGN


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact simple effet tige rentre d16 c5 detect magn
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Pression maxi de service10 bar
31,13 HT
/ unité
37,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours