Vérin compact SMC CDQMB12-20

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMB12-20
Rubix :0338-2259128
Fabricant :00093822
EAN :3618035803137
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D12 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D12 C20 DETECTION MAGNETIQUE


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
97,32 HT
/ unité
116,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h