Vérin compact SMC CQ2A32TF-100DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A32TF-100DZ
Rubix :0338-2256922
Fabricant :00717002
EAN :3618035699938
VERIN COMPACT D32 C100

Résumé technique

Typeverin compact d32 c100
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C100


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c100
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
83,72 HT
/ unité
100,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours