Vérin compact SMC JCDQ40-30

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQ40-30
Rubix :0338-2283904
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ40-30

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ40-30


Vérin compact à double effet et simple tige.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
-Vérin compact à double effet et simple tige.
-Léger 25 g (ø12 course 5).
-Dimensions d'alésage (mm) : 12 ~ 100.
-Courses jusqu'à 50 mm.
-Coussin pare-chocs.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Amagnet : D (intégré)
Montage : Trou traversant (standard)
Taille de l'alésage : 40 mm
Type de filetage de l'orifice : Filet M
Course : 30 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
107,72 € HT
/ unité
129,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours