Vérin compact SMC CQ2B50TF-50DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-50DZ
Rubix :0338-2173355
Fabricant :00717080
EAN :3618035687850
VERIN COMPACT D50 C50

Résumé technique

Typeverin compact d50 c50
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C50


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c50
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
95,47 HT
/ unité
114,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h