Vérin compact SMC CQ2A20-15D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A20-15D
Rubix :0338-2256883
Fabricant :00133782
EAN :3618035701082
VERIN COMPACT D20 C15

Résumé technique

Typeverin compact d20 c15
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C15


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c15
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
43,49 HT
/ unité
52,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours