Vérin compact SMC CQ2B50TF-45DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-45DZ
Rubix :0338-2175927
Fabricant :CQ2B50TF-45DZ
VERIN COMPACT D50 C45

Résumé technique

Typeverin compact d50 c45
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre45 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C45


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c45
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre45 mm
92,85 € HT
/ unité
111,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours