Vérin compact SMC CQ2B32-5DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B32-5DCZ
Rubix :0338-2176385
Fabricant :CQ2B32-5DCZ
VERIN COMPACT D32 C5

Résumé technique

Typeverin compact d32 c5
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C5


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c5
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre5 mm
51,75 € HT
/ unité
62,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours