Vérin compact SMC CQ2B40TF-15DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-15DCZ
Rubix :0338-2175867
Fabricant :CQ2B40TF-15DCZ
EAN :3618035689502
VERIN COMPACT D40 C15

Résumé technique

Typeverin compact d40 c15
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre15 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C15


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c15
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre15 mm
78,81 € HT
/ unité
94,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours