Vérin compact SMC CQ2A32TF-20DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A32TF-20DCZ
Rubix :0338-2387546
Fabricant :00795892
VERIN COMPACT D32 C20

Résumé technique

Typeverin compact d32 c20
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c20
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
61,24 HT
/ unité
73,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours