Références
SMC :CQ2B25-5D
Rubix :0338-2080885
Fabricant :CQ2B25-5D
EAN :3618035691901

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C5
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | norme |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,66 € HT
/ unité
47,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h