Vérin compact SMC CQ2WA12-15D
Cylindre compact série CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2WA12-15D
Rubix :0338-2086126
Fabricant :CQ2WA12-15D

Résumé technique
| Type | verin compact tige traversante d12 c15 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D12 C15
Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2
Points forts
•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact tige traversante d12 c15 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,13 € HT
/ unité
78,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours