Vérin compact SMC CQ2B50TF-20TZ

Vérin compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-20TZ
Rubix :0338-2176008
Fabricant :00717240
EAN :3618035688130
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D50 C20

Résumé technique

Typeverin compact simple effet tige sortie d50 c20
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D50 C20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact simple effet tige sortie d50 c20
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
75,51 € HT
/ unité
90,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours