Vérin compact SMC CQ2B25-40D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B25-40D
Rubix :0338-2049561
Fabricant :00027023
EAN :3618035692069
VERIN COMPACT D25 C40

Résumé technique

Typeverin compact d25 c40
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C40


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c40
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
55,35 HT
/ unité
66,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h