Vérin compact SMC CQ2B25-25DM

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B25-25DM
Rubix :0338-2086105
Fabricant :00026999
EAN :3618035692212
VERIN COMPACT D25 C25 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d25 c25 tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C25 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c25 tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
51,08 HT
/ unité
61,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours