Vérin compact SMC CDQ2A25-35DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A25-35DMZ
Rubix :0338-2257028
Fabricant :CDQ2A25-35DMZ
VERIN COMPACT D25 C35 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d25 c35 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C35 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c35 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre35 mm
Pression maxi de service10 bar
63,68 € HT
/ unité
76,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours