Références
Festo :AEVU-16-20-A-P-A
Rubix :0326-2575136
Fabricant :156984
EAN :4052568122201
Détails articles : VERIN COMPACT AEVU-16-20-A-P-A
Vérin compact AEVU-32-10-P-A pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston taraudée. Course=10 mm, Diamètre de piston=32 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=(* à simple effet, * en poussée)
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact aevu-16-20-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,97 € HT
/ unité
230,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours