Références
SMC :CQ2A63TF-30DMZ
Rubix :0338-2257635
Fabricant :00796427

Résumé technique
| Type | verin compact d63 c30 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D63 C30 TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d63 c30 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,56 € HT
/ unité
153,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours