Vérin compact SMC MLGPM40TF-100Z-B

MLGP-B/F-Z (ø40 à ø100), cylindre de guidage à profil bas avec serrure

Voir les informations techniques

Références

SMC :MLGPM40TF-100Z-B
Rubix :0338-2542284
Fabricant :MLGPM40TF-100Z-B
EAN :3618036371567
VERIN GUIDE BLOQUEUR TIGE SERIE MLGP

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE BLOQUEUR TIGE SERIE MLGP


Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.

Points forts

Avec serrure.Arrêt possible à n'importe quelle position de course.Sens de verrouillage sélectionnable.Compacité et légèreté.Alésage : 40, 50, 63, 80, 100 (mm).Courses de 5 à 350mm (en fonction de l'alésage).4 types de montage sont possibles : montage supérieur, montage latéral, montage inférieur et montage latéral avec rainure en T.Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
684,48 HT
/ unité
821,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours