Vérin compact SMC MGPL50TF-300AZ

MGP-AZ, vérin de guidage compact, coussin d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGPL50TF-300AZ
Rubix :0338-2282013
Fabricant :MGPL50TF-300AZ
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPL50TF-300AZ

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPL50TF-300AZ


Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.

Points forts

Avec coussin d'air.3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéTaille d'alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 10 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre300 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 586,41 € HT
/ unité
1 903,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours