Références
SMC :CQ2A40TF-40DZ
Rubix :0338-2257618
Fabricant :00716993

Résumé technique
| Type | verin compact d40 c40 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C40
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c40 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,85 € HT
/ unité
97,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours