Vérin compact SMC CVQB32-15-5MO

Vérin Compact CVQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CVQB32-15-5MO
Rubix :0338-2281082
Fabricant :CVQB32-15-5MO
VERIN COMPACT +ELECTRODISTRIBUTE CVQB32-15-5MO

Résumé technique

Typeverin compact +electrodistribute cvqb32-15-5mo
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT +ELECTRODISTRIBUTE CVQB32-15-5MO


La série CVQ associe un vérin compact et un électrodistributeur dans un seul ensemble mécanique. Grâce à cette combinaison gagnante, le montage se simplifie, l'espace se libère et la consommation d'air diminue.

Caractéristiques :
Le corps du vérin SMC intègre un électrodistributeur 5/2 monostable directement fixé sur sa structure. Cette configuration supprime l'étape de sélection séparée de la taille du distributeur et limite les travaux de raccordement pneumatique lors du montage. L'air circule entre le distributeur et le vérin sur une distance réduite, ce qui limite la quantité consommée à chaque cycle par rapport à un montage avec distributeur déporté. Le sens de raccordement se choisit latéral ou axial selon l'implantation retenue, et le câblage comme l'arrivée du tube peuvent être orientés du même côté. Un limiteur de débit avec silencieux permet de régler la vitesse de déplacement du piston directement sur l'ensemble. La commande manuelle, disponible en version poussoir à impulsion ou verrouillable encastrée, autorise un actionnement du vérin indépendamment du signal électrique, par exemple lors d'un réglage ou d'une intervention de maintenance. Le corps accepte plusieurs types de fixation (équerre, bride avant, bride arrière, chape arrière) ainsi que plusieurs options de configuration (tige taraudée, filetée, ou centrage arrière), ce qui élargit les possibilités d'intégration dans un ensemble mécanique existant.

Spécifications :
- Alésages disponibles : 32, 40, 50 et 63 mm.
- Courses standard : de 5 à 100 mm pour les alésages 32 et 40 mm ; de 10 à 100 mm pour les alésages 50 et 63 mm.
- Effet : double effet, simple tige.
- Fluide : air, sans lubrification.
- Pression d'épreuve : 1,0 MPa.
- Pression d'utilisation maximale : 0,7 MPa.
- Pression d'utilisation minimale : 0,15 MPa.
- Température d'utilisation : -10 °C à 50 °C, hors gel.
- Tolérance sur la course : 0 à +1,0 mm.
- Vitesse de déplacement du piston : 50 à 500 mm/s.
- Amortissement : élastique.
- Méthode de montage du corps : traversant, extrémités taraudées.
- Type de fonctionnement du distributeur : 5/2 monostable.
- Commande manuelle : poussoir à impulsion ou verrouillable encastrée.
- Échappement du pilote : commun au distributeur principal et au pilote.
- Indice de protection : étanche aux poussières.
- Connexion électrique : connecteur embrochable M.
- Tension nominale : 24 V CC ou 12 V CC.
- Variation de tension admissible : ± 10 % de la tension nominale.
- Consommation électrique : 0,35 W, 0,4 W avec visualisation.
- Protection de circuit : diode, ou varistor sur le modèle non polarisé.
- Indicateur lumineux : LED.
- Options de fixation du corps : trou traversant taraudé, équerre, bride avant, bride arrière, chape arrière.
- Options de tige : tige taraudée standard, centrage arrière, tige filetée.
- Sens de raccordement pneumatique : standard (latéral) ou axial.

Normes :
- Marquage CE : le marquage atteste de la conformité du vérin aux exigences applicables de la réglementation européenne. Il figure sur l'ensemble des références de la gamme couvertes par la documentation.
CVQ, Compact Cylinder with Solenoid Valve

Points forts

- Le nombre de raccordements pneumatiques diminue, ce qui accélère le montage et limite les points de fuite potentiels.
- La consommation d'air entre le distributeur et le vérin baisse d'environ 50 % par rapport à un montage avec distributeur séparé. Cet écart provient d'un essai mené avec un alésage de 32 mm, une course de 30 mm et un tube de raccordement de 2 m.
- L'espace de fixation nécessaire se réduit grâce à l'intégration du distributeur dans la structure du vérin.
- Le sens de raccordement, latéral ou axial, s'adapte à la configuration de montage retenue.
- La commande manuelle permet d'actionner le vérin indépendamment du signal électrique, ce qui facilite les phases de réglage et de maintenance.
- Le limiteur de débit avec silencieux permet d'ajuster la vitesse de déplacement du piston sans équipement supplémentaire.

Applications

Les applications typiques d'un vérin compact avec électrodistributeur intégré couvrent les opérations de préhension, de transfert et de positionnement de pièces sur des lignes automatisées. Dans la construction de machines spéciales, la réduction de l'encombrement facilite l'implantation dans des espaces restreints, notamment sur des cellules robotisées ou des postes d'assemblage. La série CVQ peut également équiper des équipements d'emballage et de conditionnement, où les cycles de mouvement sont fréquents et où la baisse de consommation d'air limite la charge sur le réseau pneumatique.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact +electrodistribute cvqb32-15-5mo
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre5 mm
228,19 € HT
/ unité
273,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours