Références
SMC :MGGLB100TF-150
Rubix :0338-2379832

Résumé technique
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGLB100TF-150
Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.
Points forts
-Roulements à billes
Grande précision de non-rotation
Longue durée de vie
Absorbeur de chocs, boulon de réglage en standard
Course longue disponible
Grande précision de non-rotation
Longue durée de vie
Absorbeur de chocs, boulon de réglage en standard
Course longue disponible
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 179,71 € HT
/ unité
5 015,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours