Vérin compact SMC CDQMB25-30

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMB25-30
Rubix :0338-2096999
Fabricant :CDQMB25-30
EAN :3618035802826
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D25 C30 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeavec détection magnétique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre30 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D25 C30 DETECTION MAGNETIQUE


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typeavec détection magnétique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre30 mm
127,27 € HT
/ unité
152,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours